Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 355 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,98/ stukexcl. btw

€ 53,22incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
359 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
16 mm
J
326 mm
K
8 mm
L
32 mm
M
8 mm
N
112 mm
O
359 mm
P
355 mm