€ 217,11/ stukexcl. btw
€ 262,70incl. btw
69 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 355 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Buitendiameter | 365 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 90 mm |