€ 187,87/ stukexcl. btw
€ 227,32incl. btw
6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 355 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 365 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 85 mm |
J | 299 mm |
K | 10 mm |
L | 65 mm |
M | 10 mm |
N | 187 mm |
O | 365 mm |
P | 355 mm |