Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 355 SPB 5 TL 3525

  • ERIKS:23835988
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
362 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
101 mm
O
362 mm
P
355 mm