Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 355 SPB 3 TL 3020

  • ERIKS:11422156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,80/ stukexcl. btw

€ 107,45incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
362 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
63 mm
O
362 mm
P
355 mm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 355 SPB 3 TB 3020

  • Eriks:23835986
  • Manufacturer:TBSPB355/300ZA

€ 155,60/ stukexcl. btw

€ 188,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026