Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 355 SPA 5 TL 3525

  • ERIKS:11421985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,15/ stukexcl. btw

€ 118,76incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
361 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
100 mm
F
80 mm
O
361 mm
P
355 mm