Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 355 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421984
  • Fabrikant:4014486235258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,32/ stukexcl. btw

€ 99,61incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
5
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
361 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
65 mm
J
320 mm
K
7 mm
L
51 mm
M
7 mm
N
159 mm
O
335 mm
P
355 mm