Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 355 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
4
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
361 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
35 mm
J
320 mm
L
45 mm
N
124 mm
O
335 mm
P
355 mm