€ 50,87/ stukexcl. btw
€ 61,55incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 355 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 361 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 20 mm |
J | 320 mm |
L | 32 mm |
N | 112 mm |
O | 335 mm |
P | 355 mm |