Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 335 SPC 3 TL 3525

  • ERIKS:11422274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 173,23/ stukexcl. btw

€ 209,61incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
345 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
85 mm
J
279 mm
K
10 mm
L
65 mm
M
10 mm
N
187 mm
O
345 mm
P
335 mm