Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 335 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422153
  • Fabrikant:4014486234060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 189,73/ stukexcl. btw

€ 229,57incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
342 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
158 mm
J
292 mm
K
47 mm
L
65 mm
M
47 mm
N
191 mm
O
342 mm
P
335 mm