Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 335 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 6 |
Buitendiameter | 342 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 90 mm |
Inbouwlengte | 89 mm |
F | 120 mm |
J | 292 mm |
K | 15.5 mm |
L | 89 mm |
M | 15.5 mm |
N | 170 mm |