Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 335 SPB 3 TL 3020

  • ERIKS:11422149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,78/ stukexcl. btw

€ 98,95incl. btw

39 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
335 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
342 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
63 mm
J
292 mm
K
6 mm
L
51 mm
M
6 mm
N
146 mm
O
342 mm
P
335 mm