Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,96/ stukexcl. btw

€ 51,98incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
319 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
28 mm
O
319 mm
P
315 mm