€ 38,69/ stukexcl. btw
€ 46,81incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 315 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 319 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 16 mm |
J | 286 mm |
K | 8 mm |
L | 32 mm |
M | 8 mm |
N | 112 mm |
O | 319 mm |
P | 315 mm |