Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPC 3 TL 3525

  • ERIKS:23836079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,38/ stukexcl. btw

€ 200,11incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
325 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
85 mm
O
325 mm
P
315 mm