Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:23835976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,61/ stukexcl. btw

€ 214,91incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
322 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
158 mm
O
322 mm
P
315 mm