Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,61/ stukexcl. btw

€ 214,91incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
322 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
158 mm
J
272 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
N
187 mm
O
322 mm
P
315 mm