Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPB 4 TL 3525

  • ERIKS:13924938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,18/ stukexcl. btw

€ 111,54incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm