Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421976
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
321 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
50 mm
O
321 mm
P
315 mm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 315 SPA 3 TB 3020

  • Eriks:23835801
  • Manufacturer:TBSPA315/300ZA

€ 118,65/ stukexcl. btw

€ 143,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026