Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 315 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,65/ stukexcl. btw

€ 60,08incl. btw

25 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
315 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
4
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
321 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
35 mm
J
280 mm
L
45 mm
M
10 mm
N
124 mm
O
321 mm
P
315 mm