Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 315 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 321 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 20 mm |
J | 280 mm |
L | 32 mm |
M | 12 mm |
N | 112 mm |
O | 321 mm |
P | 315 mm |