Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 300 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
310 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
111 mm
J
244 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
N
187 mm
O
310 mm
P
300 mm