Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 300 SPB 5 TL 3525

  • ERIKS:11422138
  • Fabrikant:4014486236538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,52/ stukexcl. btw

€ 122,84incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
307 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
101 mm
J
257 mm
K
18 mm
L
65 mm
M
18 mm
N
191 mm
O
307 mm
P
300 mm