Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 300 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 307 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 44 mm |
J | 257 mm |
K | 0.5 mm |
L | 45 mm |
M | 0.5 mm |
N | 125 mm |
O | 307 mm |
P | 300 mm |