Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 300 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
300 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
306 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
50 mm
J
264 mm
K
0.5 mm
L
51 mm
M
0.5 mm
N
146 mm
O
306 mm
P
300 mm