Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 280 SPZ 6 TL 2517

  • ERIKS:11421805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,41/ stukexcl. btw

€ 94,88incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
284 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
76 mm
J
251 mm
K
16 mm
L
45 mm
M
16 mm
N
124 mm
O
284 mm
P
280 mm