€ 37,77/ stukexcl. btw
€ 45,70incl. btw
28 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 280 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 284 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 28 mm |
J | 251 mm |
L | 32 mm |
N | 106 mm |
O | 284 mm |
P | 280 mm |