Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 280 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,48/ stukexcl. btw

€ 40,51incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
284 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
16 mm
O
284 mm
P
280 mm