Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 280 SPC 3 TL 3535

  • ERIKS:13925215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,14/ stukexcl. btw

€ 185,30incl. btw

20 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
280 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
90 mm