€ 93,72/ stukexcl. btw
€ 113,40incl. btw
8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 280 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 287 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 101 mm |
O | 287 mm |
P | 280 mm |