€ 64,48/ stukexcl. btw
€ 78,02incl. btw
5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 280 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 287 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 63 mm |
O | 287 mm |
P | 280 mm |
€ 115,38/ stukexcl. btw
€ 139,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026