€ 55,32/ stukexcl. btw
€ 66,94incl. btw
17 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 280 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 287 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 44 mm |
J | 237 mm |
K | 1 mm |
L | 45 mm |
N | 117 mm |
O | 287 mm |
P | 280 mm |