Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 265 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:11422254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 187,43/ stukexcl. btw

€ 226,79incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
265 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
275 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
136 mm
J
209 mm
K
35.5 mm
L
65 mm
M
35.5 mm
O
275 mm
P
265 mm