€ 163,65/ stukexcl. btw
€ 198,02incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 265 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 3 |
Breedte loopvlak | 21.9 mm |
Buitendiameter | 275 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 111 mm |
J | 209 mm |
K | 23 mm |
L | 65 mm |
M | 23 mm |
O | 275 mm |
P | 265 mm |