Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 265 SPB 4 TL 3020

  • ERIKS:11422348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,82/ stukexcl. btw

€ 90,53incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
265 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
272 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
82 mm
J
222 mm
K
16 mm
L
51 mm
M
16 mm
N
146 mm
O
272 mm
P
265 mm