Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 250 SPB 10 TL 3535

  • ERIKS:11422127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 208,66/ stukexcl. btw

€ 252,48incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
10
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3535
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
257 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
90 mm
F
196 mm
J
211 mm
K
54 mm
L
89 mm
M
54 mm
O
257 mm
P
250 mm