Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 250 SPB 1 TL 2012

  • ERIKS:11422119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,15/ stukexcl. btw

€ 47,37incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
257 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm
F
25 mm
O
257 mm
P
250 mm