Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 250 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,08/ stukexcl. btw

€ 65,44incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
250 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
256 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
65 mm
J
215 mm
K
10 mm
L
51 mm
M
10 mm
N
159 mm
O
256 mm
P
250 mm