Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 236 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Breedte loopvlak | 21.9 mm |
Buitendiameter | 246 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 85 mm |
O | 246 mm |
P | 236 mm |