Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 236 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,94/ stukexcl. btw

€ 171,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
236 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
243 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
158 mm
J
193 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
O
243 mm
P
236 mm