Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 236 SPB 5 TL 3525

  • ERIKS:11422116
  • Fabrikant:4014486233414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,09/ stukexcl. btw

€ 88,44incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
236 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
243 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
101 mm
J
193 mm
K
18 mm
L
89 mm
M
18 mm
O
243 mm
P
236 mm