Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 236 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,09/ stukexcl. btw

€ 52,14incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
236 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
243 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
44 mm
J
193 mm
K
1 mm
L
45 mm
N
117 mm
O
243 mm
P
236 mm