€ 36,32/ stukexcl. btw
€ 43,95incl. btw
4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 236 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 243 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 25 mm |
J | 193 mm |
L | 32 mm |
N | 106 mm |
O | 243 mm |
P | 236 mm |