Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,99/ stukexcl. btw

€ 39,92incl. btw

8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
228 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
40 mm
O
228 mm
P
224 mm