Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,86/ stukexcl. btw

€ 33,71incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
228 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
28 mm
O
228 mm
P
224 mm