Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,92/ stukexcl. btw

€ 28,94incl. btw

31 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
228 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
16 mm
O
228 mm
P
224 mm
Alternatieven

€ 31,58/ stukexcl. btw

€ 38,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026