Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPC 6 TL 3525

  • ERIKS:14299549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,40/ stukexcl. btw

€ 202,55incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm