Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:23836053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,48/ stukexcl. btw

€ 172,40incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
234 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
136 mm
O
234 mm
P
224 mm