€ 142,48/ stukexcl. btw
€ 172,40incl. btw
12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 224 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 3 |
Breedte loopvlak | 21.9 mm |
Buitendiameter | 234 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 136 mm |
J | 168 mm |
K | 35.5 mm |
L | 65 mm |
M | 35.5 mm |
O | 234 mm |
P | 224 mm |